Omschrijving:
Stijlvol, functioneel en duurzaam. Het PW2 winterjack beschermt en geeft warmte bij extreme weersomstandigheden. Opvallende kenmerken zijn onder andere de gekleurde panelen, verstelbare capuchon en de vele opbergzakken
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Borstzak aan binnenzijde
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- 2 zijzakken met rits
- Stijlvolle contrast kleuren
- Afneembare capuchon
- 3 opbergzakken
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Telefoonzak
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Nieuwe kleur
Norm:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)
Materiaal:
Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 190T: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 190T: 100% Polyester Taffeta
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;