PW2 Amerikaanse overall Black/Red XL R

Artikelnummer: PW243BDRXL
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
Artikelnummer PW243BDRXL
EAN/GTIN 5036108368068
Nummer fabrikant PW243BDRXL

Omschrijving

Omschrijving:

De PW2 Hi-Vis Amerikaanse overall heeft een lange levensduur en en hoog comfort. Talrijke opbergzakken zorgen voor een uitstekende persoonlijke veiligheid. Precisie ontworpen met anti-kras en metaalvrije afwerking om zonder zorgen te kunnen werken.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
  • 7 opbergzakken
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • ID zak kan zichtbaar of verdekt
  • Dubbele duimstokzak
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
  • CE gecertificeerd
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd
  • Standaard pasvorm

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen