Omschrijving:
De PW2 Hi-Vis T-shirt met lange mouw is uniek dankzij het onderscheidene ontwerp met een eigentijds contrasterend borstpaneel. Gemaakt van premium ademend Katoen Comfort doek voor het beste draagcomfort. Perfect als onderdeel van een corporate branding lijn.
Kenmerk:
- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribbelde kraag
- Stijlvolle contrast kleuren
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
- UKCA gemarkeerd
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Nieuw model
Norm:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell gewicht gm: 144
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.