PW2 Hi-Vis polo K/M Yellow/Black 4XL R

Artikelnummer: PW212YBR4XL
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
Artikelnummer PW212YBR4XL
EAN/GTIN 5036108356133
Nummer fabrikant PW212YBR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

De PW2 Hi-Vis Polo met korte mouw is uniek dankzij het onderscheidene ontwerp met een eigentijds contrasterend borstpaneel. Gemaakt van premium ademend Katoen Comfort doek voor het beste draagcomfort. Perfect als onderdeel van een corporate branding lijn.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Geribbelde kraag
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell gewicht gm: 144
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen