PW3 Hi-Vis T-shirt K/M Black/Zoom Grey L R

Artikelnummer: PW211BZRL
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
Artikelnummer PW211BZRL
EAN/GTIN 5036108357703
Nummer fabrikant PW211BZRL

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijds PW2 T-shirt ontworpen met een actieve pasvorm van polykatoen interlockmateriaal dat je de hele dag koel, droog en comfortabel houdt. Belangrijkste kenmerken zijn een modern ontwerp met contrasterende panelen, ideaal voor over-branding.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
  • Max 50 bewassingen
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuwe kleur
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell gewicht gm: 144
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen