Levo Bril Smoke R

Artikelnummer: PW11SKR
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
Artikelnummer PW11SKR
EAN/GTIN 5036108183777
Nummer fabrikant PW11SKR

Omschrijving

Omschrijving:

De Levo is innovatief concept. Dit model biedt het comfort van een veiligheidsbril met de pasvorm en seal van een stofbril. Uitwisselbare foam seal geeft toegevoegde bescherming van wenkbrauwen en wangen. Deze bril kan worden uitgewisseld met een verstelbare hoofdband of zachte rubberen poten.

Kenmerk:

  • Tweezijdig gebruik met klassieke armsgaten of met brede elastische band
  • Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Uitstekende ventilatie door indirecte ventilatieopeningen in het schuim
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen