Omschrijving:
Ultraveilige, lichte, ongeventileerde veiligheidsbril
Kenmerk:
- Bril zonder ventilatie voor bescherming tegen gas en fijne stofdeeltjes
- Beschermt tegen vloeistoffen en spatten
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Flexibel PVC frame voor ultra comfort
- Verstelbare elastische hoofdband voor een perfecte pasvorm
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen
- Metaalvrij
- Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
- Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
- 99% UV bescherming
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Norm:
- EN 166 (1 BT 3 4 5 9 KN)
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; PVC; Elastiek;