Omschrijving:
Onze premium hoogte endurance helm is nu leverbaar in een versie met ventilatieopeningen voor extra luchtstroom. Licht, comfortabel en compact. Deze kleploze helm is ontworpen om gebruikt te worden voor het werken op hoogten. Kenmerken zijn de ABS schelp, 6 punts textiel binnenwerk met draaiknop verstelbaar van 52-63cm.
Kenmerk:
- Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Y-model 4 punt kinband
- Licht en robuust
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
- Past op de PS58 helm vizierhouder
- Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
- CE gecertificeerd
Norm:
- EN 397 (-30°C / +50°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
Materiaal:
Materiaal: ABS;