Expert Base Veiligheidshelm met draaiknop Yellow R

Artikelnummer: PS57YER
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
Artikelnummer PS57YER
EAN/GTIN 5036108327522
Nummer fabrikant PS57YER

Omschrijving

Omschrijving:

Ons bestverkopende Expertbase veiligheidshelm is nu beschikbaar met een draaiknop verstelling in de maten 55-62 cm. Hoge densiteit polypropyleen buitenschaal, 4 punts textiele binnenwerk. Zachte sweet absorberende hoofdband inbegrepen. Reserve onderdele los verkrijgbaar.

Kenmerk:

  • Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
  • Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
  • 4-punts textiel harnas voor meer draagcomfort en veiligheid
  • Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
  • Inclusief zachte foam zweetband
  • Past op de PW42 en PS42 gehoorbeschermers
  • Verkrijgbaar in meerdere kleuren
  • Electrische eigenschappen (440Vac)
  • Bijpassende accessoires leverbaar
  • Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
  • Zijwaartse vervorming
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Materiaal:

Materiaal: Polypropyleen; PE; Geweven webbing; Nylon;
Materiaal info: PP - Polypropyleen; PE - Polyethyleen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen