Endurance HV Clip-on Oorkappen Orange R

Artikelnummer: PS47ORR
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
Artikelnummer PS47ORR
EAN/GTIN 5036108258819
Nummer fabrikant PS47ORR

Omschrijving

Omschrijving:

Hi-Vis kleur. Dit product past op de veiligheidshelmen PS51, PS53, PS54,PW54,PS55, PW55, PV50, PV54, PV60 EN PV64. Waarschuwing: geluidsdemping varieert afhankelijk van de gebruikte helm.

Kenmerk:

  • Uitstekende dempingwaarde
  • Eenvoudig te bevestigen
  • Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
  • Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
  • Stand-off positie voor intermitterend gebruik
  • Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
  • Past op de Peak View Helmen
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Materiaal:

Materiaal: ABS; Polystyreen; Mono PU; Roestvrij Staal; Single Density PU;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen