Omschrijving:
Stijlvollebril met kantelbare pootjes, voorgevormde neusbrug en een PC wenkbrauwkap voor extra bescherming tegen schittering of deeltjes. De Ultra-bril is ideaal voor langer gebruik dankzij het extreem lichte gewicht en de flexibele veren. Veilig voor het werken aan elektrische toepassingen, want vrij van metaal. ,
Kenmerk:
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Voorgevormde voorhoofdbescherming
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- Flexibele poten voor meer comfort
- 100% Metaalvrij
- 99% UV bescherming
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Nieuw model
Norm:
- EN 166 (1 F)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; Nylon;