Ultrabril Amber R

Artikelnummer: PS38AMR
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
Artikelnummer PS38AMR
EAN/GTIN 5036108420766
Nummer fabrikant PS38AMR

Omschrijving

Omschrijving:

Stijlvollebril met kantelbare pootjes, voorgevormde neusbrug en een PC wenkbrauwkap voor extra bescherming tegen schittering of deeltjes. De Ultra-bril is ideaal voor langer gebruik dankzij het extreem lichte gewicht en de flexibele veren. Veilig voor het werken aan elektrische toepassingen, want vrij van metaal. ,

Kenmerk:

  • Lichtgewicht wrap-around ontwerp
  • Voorgevormde voorhoofdbescherming
  • Kantelbare poten voor optimale pasvorm
  • Flexibele poten voor meer comfort
  • 100% Metaalvrij
  • 99% UV bescherming
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; Nylon;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen