Omschrijving:
De PS33 heeft verstelbare poten die zijn uitgerust met een zachte rubberen punten in een contrast kleur voor een stijlvolle uitstraling en optimaal comfort. De lens is anti-kras en anti beslaan behandeld voor een langere levensduur van de bril.
Kenmerk:
- Panoramische bril
- Uitstekende zijbescherming
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- Anti beslaan coating voor extra comfort voor de drager
- 99% UV bescherming
- CE gecertificeerd
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
Norm:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat;