Omschrijving:
Hoogwaardige veiligheidsbril met kinbescherming voor verbeterde oog- en gezichtsbescherming. Ontworpen om u te beschermen tegen vloeistofdruppels, grote stofdeeltjes, gesmolten metaal en hete vaste stoffen, deze complete set is een must-have voor veiligheid in gevaarlijke omgevingen. De kinbescherming kan handig worden opgeklapt in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is, en heeft verstelbare ventilatieopeningen via een schuifregelaar voor maximaal comfort. Bovendien is onze indirecte ventilatiebril geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen, zodat u altijd beschermd blijft.
Kenmerk:
- Bril met kinbescherming voor extra gezichtsbescherming
- Kinbescherming met verstelbare ventilatie voor beter ademend vermogen
- Kinbescherming kan worden opgeklapt wanneer niet in gebruik
- Bril met indirecte ventilatie om condens te voorkomen
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
- Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
- Bescherming tegen gesmolten metaal
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Norm:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 K N)
- EN 170 2C-1.2
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; PVC; ABS; Polyester;