Essential KN Veiligheidsbril Smoke R

Artikelnummer: PS19SKR
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
  • Materiaal: Polycarbonaat
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
Serie Essentieel
Montuuraanduiding 1 FT, K, N.
Materiaal Polycarbonaat
Norm EN 166; EN 170
Producttype Schutzbrille

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS19SKR
EAN/GTIN 5036108397211
Nummer fabrikant PS19SKR

Omschrijving

Omschrijving:

Aantrekkelijke, sportieve en extreem lichte veiligheidsbril van slechts 22g gram. Een wenkbrauwbeschermer van polycarbonaat biedt extra bescherming tegen deeltjes en stoten. Superflexibele poten en rubberen pootuiteinden zorgen voor een anti-slip pasvorm. KN-gecertificeerde lenscoatings zorgen voor uitstekend zicht.

Kenmerk:

  • Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming
  • KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
  • Geïntegreerde PC-voorhoofdbescherming voor extra bescherming tegen deeltjes
  • Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
  • Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
  • Ultralicht voor lang gebruik
  • Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
  • Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; TPR;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen