Omschrijving:
Compatibel met schoolspecifieke softwareoplossingen zoals Vernier® of LabQuest®. Dankzij het KERN-schoolprotocol kunnen weeggegevens van technische experimenten via de USB-data-interface worden overgebracht naar een PC, laptop enz. voor evaluatie en visualisatie.
Industrie 4.0: De geïntegreerde KERN Universal Port (KUP) maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP interface-adapters, zoals RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Analoog, Ethernet enz. Het grote voordeel hierbij is dat de KUP interface-adapters eenvoudig worden ingestoken, d.w.z. dat het achteraf inbouwen van interfaces gemakkelijk mogelijk is zonder het weegschaalhuis te openen of ingewikkelde installatie. De interface-adapters maken een gemakkelijke overdracht van weeggegevens naar netwerken, pc's, smartphones, tablets, laptops, printers enz. mogelijk. Bovendien kunnen via de aangesloten apparaten ook besturingscommando's en gegevensinputs naar de weegschaal worden gestuurd. Tip: met de KERN YKUP-13 uitbreidingsbox kunnen tot drie KUP interface-adapters parallel op de weegschaal worden bediend.
KERN Communication Protocol (KCP): Via het KCP-protocol kan de weegschaal worden uitgelezen en op afstand worden bediend door externe controleapparatuur of computers
Uniforme, vereenvoudigde bedieningsfilosofie
PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
Met de receptuurfunctie kunnen verschillende bestanddelen van een mengsel worden bijgewogen. Ter controle kan het totaalgewicht van alle bestanddelen worden opgeroepen
Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d.
Een speciaal anti-shock systeem tussen het weegplateau en de weegcel vermindert trillingen tijdens het wegen en zorgt zo voor snelle en betrouwbare weegresultaten.
Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
Kenmerk:
LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 21 mm
Afmetingen weegoppervlak B×D 130×130 mm, edelstaal
Totale afmetingen (zonder windscherm) B×D×H 163×245×65 mm
Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor ma×. 20 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C