Omschrijving:
De P956 is een gecombineerd filter van het type A2P3, uitgerust met een standaard DIN-schroefdraadaansluiting conform EN 148-1 en kan worden gebruikt op volgelaatsmaskers met dezelfde aansluiting. Het is geclassificeerd als een klasse 2 filter voor gassen en klasse 3 voor deeltjes en kan worden gebruikt voor bescherming tegen schadelijke stoffen, oplosmiddelen, giftige deeltjes en micro-organismen
Kenmerk:
- Standaar schroefdraadbevestiging (DIN volgens EN 148-1 normering
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- Lichtgewicht en comfortabel
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
Norm:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type A Class 2
- EN 14387 Type P Class 3
Materiaal:
Materiaal: ABS;