{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GSR 18V-60C | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 31 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 60 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 15 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 38 mm | |
Gewicht | 18 kg | |
Typisch gebruik | Strong | |
geschikt voor materiaal | hout; Staal | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Borstelloze motor, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in L-Boxx |
Artikelnummer | P07332 GSR1860PRO | |
EAN/GTIN | 4059952525501 |