Stereo zoom microscoop Trino. Greenough

Artikelnummer: OZP 558
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OZP 558
EAN/GTIN 4045761169395
Nummer fabrikant OZP 558

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professioneel en krachtig dankzij het zeer hoge vergrotingsbereik, de sterke verlichting en de eersteklas optiek
  • De KERN OZP 558 is beschikbaar als krachtige en traploos instelbare 3W opvallend en doorvallend licht-LED voor een optimale verlichting van uw monster
  • Naast de grote werkafstand, een extra groot gezichtsveld en een briljante resolutie, levert de KERN OZP 558 kleurechte beelden met dieptescherpte
  • Het uitermate grote en traploos instelbare vergrotingsbereik van 6- tot 55-voudige vergroting, maakt snel en effectief werken mogelijk
  • De kolomstandaard is door zijn variabele en robuuste instelmechanisme bijzonder flexibel en maakt ergonomisch werken mogelijk
  • Een grote keuze aan oculairs, (universele) standaards, externe verlichting, voorzetobjectieven en een donkerveldelement en nog veel meer is als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: zoölogie en botanie, kwaliteitscontrole, Elektronica- en halfgeleiderindustrie, montage en reparatie
  • Toepassingen/Monsters: Preparaten met focus op ruimtelijke indruk, zoom met variabele vergroting (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Greenough-optiek
  • Tubus 35° gekanteld/360° draaibaar
  • Vergrotingsverhouding: 9,2:1
  • Verdeling stralengang: 100:0
  • Oogafstand: 52 mm–76 mm
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 330×285×470 mm
  • Nettogewicht ca. 4,8 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen