Stereomicroscoop digitale set

Artikelnummer: OZM 544C832
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OZM 544C832
EAN/GTIN 4045761228733
Nummer fabrikant OZM 544C832

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eersteklas optiek en sterke verlichting gecombineerd met hoge flexibiliteit en digitale hulpmiddelen
  • De OZM-5-serie van KERN bevat uitstekende stereo-zoom-microscopen met bovengemiddelde optische eigenschappen
  • De C-mount camera met adapter is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en is universeel inzetbaar
  • Meer informatie over de afzonderlijke bestanddelen vindt u in de productbeschrijving bij het artikel
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Greenough-optiek
  • Verdeling stralengang: 100:0
  • Dioptrische aanpassing beide zijden
  • Oculair: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Standaard: kolom
  • Verlichting: 3W-LED (opvallend licht + doorlicht)
  • Tubus 45° gekanteld
  • Vergrotingsverhouding: 6,4:1
  • Oogafstand: 52 - 76 mm
  • Blikveld: ∅ 32,8 – 5,1 mm
  • Objectief: 0,7× – 4,5×
  • Resolutie camera 5,1 MP

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen