Stereo-zoommicroscoop Binoculair

Artikelnummer: OZM 542
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OZM 542
EAN/GTIN 4045761169289
Nummer fabrikant OZM 542
L-nummer L40250 2082

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eersteklas optiek en sterke verlichting gecombineerd met hoge flexibiliteit
  • Dankzij de ergonomische vormgeving kunt u meerdere uren achter elkaar moeiteloos en eenvoudig werken
  • De buitengewoon krachtige en traploos dimbare 3W opvallend-licht- en doorlicht-LED zorgt voor een bijzonder goede en flexibele verlichting van uw monster
  • Naast de grote werkafstand, een extra groot gezichtsveld en een briljante resolutie, levert de KERN OZM 542 kleurechte beelden met dieptescherpte
  • Het zoom-objectief zorgt voor een traploze vergroting van 7×–45×
  • De kolomstandaard is door zijn variabele en robuuste instelmechanisme bijzonder flexibel en maakt ergonomisch werken mogelijk
  • Een grote keuze aan oculairs, (universele) standaards, externe verlichting, voorzetobjectieven en een donkerveldelement en nog veel meer is als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: in-vitro-fertilisatie, onderzoek op parasieten, zoölogie en botanie, weefselpreparaten, sectie, kwaliteitscontrole, Elektronica- en halfgeleiderindustrie, montage en reparatie
  • Toepassingen/Monsters: Preparaten met focus op ruimtelijke indruk, zoom met variabele vergroting (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Greenough-optiek
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Vergrotingsverhouding: 6,4:1
  • Oogafstand: 52 mm–76 mm
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 330×285×440 mm
  • Nettogewicht ca. 4,8 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen