Stereo zoom microscoop Bino. Greenough

Artikelnummer: OZL 451
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OZL 451
EAN/GTIN 4045761170384
Nummer fabrikant OZL 451
L-nummer L40250 3341

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stereo-zoommicroscoop met of zonder halogeenverlichting, voor laboratoria, opleidingscentra, kwaliteitscontrole of landbouw
  • De bij de standaard inbegrepen Halogen-opvallend-licht- en doorlichtlamp waarborgt een optimale verlichting van uw monster
  • De kwalitatief hoogwaardige optiek in combinatie met een groot werkvlak bieden een hoge mate aan comfort voor uw toepassingen
  • Het zoom-objectief zorgt voor een traploze vergroting van 7×–45×
  • De kolomstandaard biedt veel flexibiliteit en geeft u de vrijheid de microscoopkop te verwijderen en in andere modulaire systemen, zoals in een universele standaard te integreren
  • Een grote keuze aan oculairs, objectieven en kleurfilters, evenals een donkerveldcondensor en een eenvoudige polarisatie-eenheid zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: in-vitro-fertilisatie, onderzoek op parasieten, zoölogie en botanie, weefselpreparaten, sectie, kwaliteitscontrole
  • Toepassingen/Monsters: Preparaten met focus op ruimtelijke indruk, zoom met variabele vergroting (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Greenough-optiek
  • Verlichting: dimbaar
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Vergrotingsverhouding: 6,7:1
  • Oogafstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen BxDxH 330×270×460 mm
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen