Refractometer Analoog (ATC) Brix 0-10

Artikelnummer: ORA 10BA
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
Producttype Refractometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ORA 10BA
EAN/GTIN 4045761159051
Nummer fabrikant ORA 10BA
L-nummer L40250 1598

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze schaalverdelingen zijn speciaal ontwikkeld, exact gecalculeerd en gecontroleerd. Bovendien beschikken ze over zeer dunne en heldere lijnen
  • De handzame en robuuste constructie is eenvoudig en efficiënt en maakt continu gebruik, elke dag mogelijk
  • De automatische temperatuurcompensatie (″ATC″) maakt exacte metingen bij verschillende omgevingstemperaturen (10 °C – 30 °C ) mogelijk
  • Handmatige omrekening is niet meer nodig dankzij meerdere selecteerbare schaalverdelingen waardoor toepassingsfouten kunnen worden uitgesloten
  • Toepassingsgebied: Suiker
  • Het optische systeem en de prisma-afdekking zijn van speciaal materiaal waardoor metingen met slechts kleine toleranties mogelijk zijn
  • Alle modellen zijn uitgerust met een oculair met een eenvoudige en wrijvingsloze instelmogelijkheid op verschillende zichtsterktes

Kenmerk:

  • Gegoten koper-aluminiumlegering, verchroomd
  • Afmetingen de doos B×D×H 205×75×55 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen