Videomicroscoop

Artikelnummer: OIV 345
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OIV 345
EAN/GTIN 4045761356634
Nummer fabrikant OIV 345
L-nummer L40250 2753

Omschrijving

Omschrijving:

De Kern OIV-3 is een videomicroscoop, gemaakt voor de optimalisatie van de digitale stereomicroscopie. Onze goed doordachte totaaloplossing axiale optiek maakt de directe en ongecompliceerde weergave van uw monsters op het beeldscherm mogelijk De standaard inbegrepen opvallend-licht-LED (ring) waarborgt een optimale verlichting van uw monster In combinatie met het grote werkoppervlak is de weergave van objecten op het beeldscherm ideaal voor de observatie, analyse en documentatie in industriële toepassingen De uitstekende optiek zorgt voor een compleet scherp beeld binnen het hele zoomspectrum van 0,7x-4,5x Met de 5 MP-megapixel-camera van de oculairloze microscoop is, dankzij de HDMI-uitgang, een probleemloze live-observatie van uw monsters via de Hd-monitor mogelijk. Bovendien kunt u dankzij de intuïtief te bedienen software, de USB-stick en de USB-muis, die standaard bij de levering inbegrepen zijn, uw resultaten eenvoudig digitaal bewerken en opslaan Een stofhoes en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen