Doorvallende lichtmicroscoop (school) Binoculair

Artikelnummer: OBS 106
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OBS 106
EAN/GTIN 4045761196681
Nummer fabrikant OBS 106
L-nummer L40250 2971

Omschrijving

Omschrijving:

  • De schoolmicroscoop - Voor de eerste stappen in de lessen microscopie en biologie
  • Door de traploos dimbare 0,5 W LED is een optimale verlichting van de preparaten en een hoge levensduur gegarandeerd. Bovendien zijn de microscopen, dankzij oplaadbare batterijen geschikt voor mobiel gebruik
  • Dit model beschikt over een in hoogte verstelbare en daardoor focusseerbare 1,25-Abbe-condensor met diafragmaopening, die voor een optimale lichtbundeling zorgt
  • In dit model wordt het object gefocust met een grove en een fijne regeling aan beide zijden. Met een mechanische kruistafel kunt u snel werken en het preparaat verschuiven
  • Een grote keuze aan verschillende oculairs en objectieven is eveneens beschikbaar
  • Toepassingsgebied: Basisschool en voortgezet onderwijs, opleidingen, hobby
  • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrasterende, makkelijke preparaten (bijv. plantenweefsel, gekleurde cellen/parasieten)

Kenmerk:

  • Eindige optiek (DIN)
  • 4-voudige objectiefrevolver
  • Tubus 30° gekanteld/360° draaibaar
  • Totale afmetingen BxDxH 130×300×310 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires