Fasecontrastmicroscoop Trinoculair

Artikelnummer: OBN 158
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Stereomicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer OBN 158
    EAN/GTIN 4045761187641
    Nummer fabrikant OBN 158
    L-nummer L40250 3325

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Professionaliteit en veelzijdigheid gecombineerd in één microscoop - met Köhler-verlichting voor veeleisende toepassingen
    • 20W halogeenverlichting (Philips) (Doorverlichting)
    • De halogeen variant is bovendien als geconfigureerde fasecontrastmicroscoop verkrijgbaar die dankzij de combinatie van een professioneel 5-voudig condensorwiel, de fasecontrastcondensor en de Infinity-Plan fasecontrastobjectieven tot een hoogwaardige, volledig uitgeruste microscoop voor elke fasecontrasttoepassing gebruikt kan worden
    • Deze serie beschikt over een professionele Köhler-verlichting met instelbaar lichtvelddiafragma en een centreer- en in hoogte verstelbare 1.25-Abbe-condensor met regelbare diafragmaopening
    • De grote mechanische kruistafel met ergonomische, coaxiale grove en fijne regeling aan beide zijden, zorgt voor een snelle en nauwkeurige instelling en focus op uw monster
    • Uiteenlopende modulaire systemen, zoals een swing-out-condensor, diverse oculairs, objectieven, kleurfilters, fasecontrasteenheden, een donkerveldcondensor, een eenvoudige polarisatie-eenheid of complete fluorescentie-eenheden zijn als toebehoren verkrijgbaar
    • Het centreeroculair voor de fasecontrastinstelling, een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
    • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
    • Toepassingsgebied: Hematologie, urologie, gynaecologie, dermatologie, pathologie, microbiologie en parasitologi, immunologie, Zuiveringsinstallaties, oncologie, entomologie, Dierenartsen, wateranalyse, brouwerijen
    • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrastarme, veeleisende preparaten (bijv. levende zoogdiercellen, bacteriën, weefsel)

    Kenmerk:

    • Infinity-optiek
    • 5-voudige objectiefrevolver
    • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
    • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
    • Totale afmetingen max. B×D×H 390×200×400 mm
    • Nettogewicht ca. 10 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen