Doorvallende lichtmicroscoop Trinoculair

Artikelnummer: OBN 132
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OBN 132
EAN/GTIN 4045761163102
Nummer fabrikant OBN 132
L-nummer L40250 3395

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professionaliteit en veelzijdigheid gecombineerd in één microscoop - met Köhler-verlichting voor veeleisende toepassingen
  • 20W halogeenverlichting (Philips) (Doorverlichting)
  • De halogeen variant is bovendien als geconfigureerde fasecontrastmicroscoop verkrijgbaar die dankzij de combinatie van een professioneel 5-voudig condensorwiel, de fasecontrastcondensor en de Infinity-Plan fasecontrastobjectieven tot een hoogwaardige, volledig uitgeruste microscoop voor elke fasecontrasttoepassing gebruikt kan worden
  • Deze serie beschikt over een professionele Köhler-verlichting met instelbaar lichtvelddiafragma en een centreer- en in hoogte verstelbare 1.25-Abbe-condensor met regelbare diafragmaopening
  • De grote mechanische kruistafel met ergonomische, coaxiale grove en fijne regeling aan beide zijden, zorgt voor een snelle en nauwkeurige instelling en focus op uw monster
  • Uiteenlopende modulaire systemen, zoals een swing-out-condensor, diverse oculairs, objectieven, kleurfilters, fasecontrasteenheden, een donkerveldcondensor, een eenvoudige polarisatie-eenheid of complete fluorescentie-eenheden zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: Hematologie, urologie, gynaecologie, dermatologie, pathologie, microbiologie en parasitologi, immunologie, Zuiveringsinstallaties, oncologie, entomologie, Dierenartsen, wateranalyse, brouwerijen
  • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrasterende, makkelijke preparaten (bijv. plantenweefsel, gekleurde cellen/parasieten)

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 5-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 390×200×400 mm
  • Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen