Fasecontrastmicroscoop Trinoculair

Artikelnummer: OBL 155
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OBL 155
EAN/GTIN 4045761187634
Nummer fabrikant OBL 155
L-nummer L40250 3073

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fasecontrastmicroscoop van hoge kwaliteit - speciaal voorgeconfigureerd met veel opties voor flexibele uitbreiding
  • Een krachtige en traploos regelbare 20W halogeenlamp (Philips) zorgt voor optimale lichtverhoudingen
  • Een speciale en in hoogte focusseerbare en vast voorgecentreerde fasecontrastcondensor met diafragmaopening en lichtvelddiafragma zorgen voor een vereenvoudigde Köhler-verlichting en daardoor voor een kracthige fasecontrastweergave van uw monster
  • Een grote keuze aan oculairs, objectieven en kleurfilters, evenals een donkerveldcondensor en een eenvoudige polarisatie-eenheid zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een grote keuze aan oculairs, objectieven en kleurfilters, een eenvoudige polarisatie-eenheid en verdere fasecontrasteenheden zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: Hematologie, urologie, gynaecologie, dermatologie, pathologie, microbiologie en parasitologi, immunologie, Zuiveringsinstallaties, oncologie, entomologie, Dierenartsen, wateranalyse, brouwerijen
  • Toepassingen/Monsters: Speciaal voor zeer translucente en dunne, contrastarme, veeleisende preparaten (bijv. levende zoogdiercellen, bacteriën, weefsel) met fasecontrast

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 4-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf-kop gekanteld/360° draaibaar
  • Dioptrische aanpassing, een zijde
  • Totale afmetingen max. B×D×H 394×185×377 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen