Doorvallend licht microscoop monoculair

Artikelnummer: OBE 131
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OBE 131
EAN/GTIN 4045761235991
Nummer fabrikant OBE 131

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elegant, dynamisch en indrukwekkend - de nieuwe all-round doorvallend-lichtmicroscoop voor scholen, opleidingen en laboratoria
  • De indrukwekkende en traploos dimbare 3-W-LED zorgt voor een briljante verlichting van uw monster
  • Nog een highlight is de standaard geïntegreerde butterfly-tubus die voor de ideale invalshoek zorgt. De in hoogte verstelbare en daardoor focusseerbare 1,25-Abbe-condensor met diafragmaopening garandeert een optimale lichtbundeling en is nóg een kwaliteitskenmerk van de OBE-serie
  • De volledig uitgeruste kruistafel wordt in hoogte versteld met behulp van een grove en fijne regeling aan beide zijden. Snel werken en verschuiven van het preparaat met de ergonomisch vormgegeven coaxiale regeling
  • Er is een grote keuze aan uiteenlopende oculairs en objectieven als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: Opleiding, hematologie, sedimenten, artsenpraktijk
  • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrasterende, makkelijke preparaten (bijv. plantenweefsel, gekleurde cellen/parasieten)

Kenmerk:

  • Eindige optiek DIN
  • 4-voudige objectiefrevolver
  • Butterfly 30° gekanteld
  • Totale afmetingen max. B×D×H 360×150×320 mm
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires