Doorvallend-lichtmicroscoop Monoculair

Artikelnummer: OBE 121
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Stereomicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer OBE 121
    EAN/GTIN 4045761235960
    Nummer fabrikant OBE 121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Elegant, dynamisch en indrukwekkend - de nieuwe all-round doorvallend-lichtmicroscoop voor scholen, opleidingen en laboratoria
    • De indrukwekkende en traploos dimbare 3-W-LED zorgt voor een briljante verlichting van uw monster
    • Nog een highlight is de standaard geïntegreerde butterfly-tubus die voor de ideale invalshoek zorgt. De in hoogte verstelbare en daardoor focusseerbare 1,25-Abbe-condensor met diafragmaopening garandeert een optimale lichtbundeling en is nóg een kwaliteitskenmerk van de OBE-serie
    • De volledig uitgeruste kruistafel wordt in hoogte versteld met behulp van een grove en fijne regeling aan beide zijden. Snel werken en verschuiven van het preparaat met de ergonomisch vormgegeven coaxiale regeling
    • Er is een grote keuze aan uiteenlopende oculairs en objectieven als toebehoren verkrijgbaar
    • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
    • Toepassingsgebied: Opleiding, hematologie, sedimenten, artsenpraktijk
    • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrasterende, makkelijke preparaten (bijv. plantenweefsel, gekleurde cellen/parasieten)

    Kenmerk:

    • Eindige optiek DIN
    • 4-voudige objectiefrevolver
    • Butterfly 30° gekanteld
    • Totale afmetingen max. B×D×H 360×150×320 mm
    • Nettogewicht ca. 4,6 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen