IMPACT dopsleutels, extra versterkt , Teflon gecoat , aandrijving binnenvierkant 1/2″ , uitgangen zeskant profiel , set in detectiebox, 5-delig.

Artikelnummer: NSI.5LPB
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSI.5LPB
EAN/GTIN 3148519389128
Nummer fabrikant NSI.5LPB
L-nummer L60130 11083

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuf met metalen ring
  • Tefloncoating om lichtmetalen wielen te beschermen
  • Nieuwe detectiedoos: onmiddellijke inventarisatie, zelfs wanneer de doos gesloten is
  • Gemakkelijk op te bergen, gemakkelijk te vervoeren in een tas of gereedschapskist
  • Inhoud: NSI.15L - NSI.17L - NSI.19L- NSI.21L - NSI.22L

Kenmerk:

  • H [mm]: 45
  • L [mm]: 185
  • D [mm]: 120
  • [kg]: 1,3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen