IMPACT-sleutelsleutel , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , afdraaibaar zeskantprofiel , SW 26 mm

Artikelnummer: NSD.26B
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSD.26B
EAN/GTIN 3662424012723
Nummer fabrikant NSD.26B
L-nummer L60130 11491

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 35,9
  • d1 [mm]: 37,9
  • L [mm]: 42
  • L1 [mm]: 14,6
  • [g]: 228