IMPACT dopsleutel , aandrijving vierkant aandrijving 12,7 mm (1/2″) , afgereden zeskant profiel , SW 27 mm

Artikelnummer: NS.27A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.27A
EAN/GTIN 3148516548641
Nummer fabrikant NS.27A
L-nummer L60130 4210

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 39,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 220