IMPACT doppen , vierkant aandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , aandrijfuitgang zeskant profiel , SW 24 mm

Artikelnummer: NS.24LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.24LA
EAN/GTIN 3148516555335
Nummer fabrikant NS.24LA
L-nummer L60130 4223

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 35,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 309