IMPACT dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantprofiel , A/F 18 mm

Artikelnummer: NS.18A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.18A
EAN/GTIN 3148516547255
Nummer fabrikant NS.18A
L-nummer L60130 4206

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 27,5
  • H3 [mm]: 13
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 13
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 110