IMPACT-verlenging , aandrijving vierkantaandrijving 25,4 mm (1″) , aandrijving vierkantaandrijving 25,4 mm (1″) , 200 mm

Artikelnummer: NM.210A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NM.210A
EAN/GTIN 3148516580993
Nummer fabrikant NM.210A
L-nummer L60130 4316

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 200
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,60

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.