Assortiment 5/16″ IMPACT bits serie 2, hand slagmoersleutel, verbindingsstuk , plastic doos, 12 stuks.

Artikelnummer: NJ.261M
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NJ.261M
EAN/GTIN 3148515094200
Nummer fabrikant NJ.261M
L-nummer L60130 6078

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment 5/16″ IMPACT - bits serie 2, handslagmoersleutel, verbindingsstuk , kunststof doos, 12-delig.

Levering:

  • IMPACT-bits 5/16″ serie END: PZ2 - PZ3
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENP: PH2 - PH3
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENS: 6,5 - 8 - 10 mm
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENH: 5 - 6 - 8 mm
  • Verbindingsstuk voor bits 5/16″: NJ.236A
  • Handslagmoersleutel 3/8″: NJ.260
  • Plastic behuizing: BP.115
  • Hot gegoten inzetstuk: PL.72A

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen