IMPACT verbindingsstuk voor bits , aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , uitgang zeskantbus 8 mm (5/16″)

Artikelnummer: NJ.236A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NJ.236A
EAN/GTIN 3148516544933
Nummer fabrikant NJ.236A

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 37
  • BA: BA.16A
  • Vierkant [″]: 3/8
  • GA: GA.15A
  • [g]: 35