IMPACT-uitbreiding , Aandrijving vierkantaandrijving 38 mm (1.1/2″) , Uitgang vierkantaandrijving 38 mm (1.1/2″) , 250 mm

Artikelnummer: NG.210A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NG.210A
EAN/GTIN 3148516582324
Nummer fabrikant NG.210A
L-nummer L60130 5745

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • d [mm]: 86
  • L [mm]: 250
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 5,60