Veiligheidslaarzen S3 NF 696 S3 QRS XXB 38

Artikelnummer: NF 696 S3 QRS XXB 38
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
EU-schoenmaat 38
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NF 696 S3 QRS XXB 38
EAN/GTIN 4044348493274
Nummer fabrikant NF 696 S3 QRS XXB 38
Fabrikant Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Bovenleer met aluminiumcoating
  • Quick-Removal-System
  • Aantreklussen
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Voering bij de enkel
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet met hittebestendige aluminiumcoating
  • Universele demping
  • Loopzool Perbunan Zermatt