Modaflame Softshell jas Navy L R

Artikelnummer: MV73NARL
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
Artikelnummer MV73NARL
EAN/GTIN 5036108348251
Nummer fabrikant MV73NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Het Modaflame Multi Norm Arc Softshell-jack is gemaakt van een zeer beschermende 3-laags softshell-doek. Met behulp van modacryl- en koolstofvezel elementen biedt deze softshell vlam-, chemische en antistatische bescherming. Dankzij een interactieve ritssluiting kan deze softshell in een buitenjas worden geritst voor extra isolatie indien nodig.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen straling- en convectiehitte
  • Zakken met rits
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Antistatisch
  • 3 opbergzakken
  • Interactieve rits voor meer functionaliteit
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • 3 laags
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • Windbestendig om te beschermen tegen gure wind
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Softshell: 100% polyester 95gr. gelamineerd op een vlamvertragend TPU-membraan 35gram samengesteld met een inherent vlamvertragende Fleece 60% modacryle, 39% katoen en 1% koolstofvezel 220gr, totaal doekgewicht 350gram
Shell samenstelling: 100% polyester 95gr. gelamineerd op een vlamvertragend TPU-membraan 35gram samengesteld met een inherent vlamvertragende Fleece 60% modacryle, 39% katoen en 1% koolstofvezel 220gr, totaal doekgewicht 350gram
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 5 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen