Modaflame Rain multinormen Arc Broek Orange/Navy XL R

Artikelnummer: MV71ONRXL
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
Artikelnummer MV71ONRXL
EAN/GTIN 5036108330577
Nummer fabrikant MV71ONRXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Modaflame Rain multinormen Arc broek biedt volledige bescherming tegen een reeks normen en zit boordevol praktische functies. Met een afritsbare functie aan de achterkant kan het bovenstuk volledig worden verwijderd om er een broek van te maken, dit draagt bij tot veelzijdigheid. FR reflecterend tape verbetert de zichtbaarheid terwijl contrasterende kniepanelen en zoom beschermen bieden tegen vuil.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
  • Afritsbare achterzijde verandert een Amerikaanse overall in een broek
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
  • Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
  • Kniezakken aan binnenzijde voor betere look
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Antistatisch
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Vlamvertragende knopen en rits
  • 4 opbergzakken
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Regen+ HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, gebonden aan 60% Modacryl, 40% Katoen
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, gebonden aan 60% Modacryl, 40% Katoen
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen