Modaflame Rain multinormen Arc jack Orange/Navy XL R

Artikelnummer: MV70ONRXL
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
Artikelnummer MV70ONRXL
EAN/GTIN 5036108330478
Nummer fabrikant MV70ONRXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Modaflame Rain Multi Norm Arc Jack is gemaakt van hoogwaardige stoffen en trims. Ontworpen om de hoogst mogelijke bescherming te bieden voor Hi-Vis, vlambestendige, chemische, antistatische, waterdichte en ARC-geclassificeerde eigenschappen te combineren. Door gebruik te maken van een modern ergonomisch ontwerp, heeft deze jas een geweldige pasvorm.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Antistatisch
  • 9 opbergzakken
  • Afneembare capuchon
  • Interactieve rits voor meer functionaliteit
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Vlam bestendige ritssluiting
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Regen+ HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, gebonden aan 60% Modacryl, 40% Katoen
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, gebonden aan 60% Modacryl, 40% Katoen
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen