Modaflame RIS Oranje/Marine Jack Orange/Navy L R

Artikelnummer: MV35ONRL
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
Artikelnummer MV35ONRL
EAN/GTIN 5036108277605
Nummer fabrikant MV35ONRL

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen om gedragen te worden met de MV36 broek. Dit Multi-normen jack is geschikt waar uiteenlopende bescherming gevraagd wordt. De MV35 is gemaakt van zeer hoogwaardig doek en is zowel duurzaam, comfortabel en ademend als beschermend tegen chemische spatten, lassen en een electrische vlamboog.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Zijzakken met rits
  • Duurzame, sterke messing rits
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken
  • Antistatisch
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell beschrijving: Gemaakt van 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide en 1% Koolstofdraad. Modaflame™ Work HVO maakt gebruik van geavanceerde technologie om bescherming te bieden in Multi-risk omgevingen. Het doek is inherent vlamvertragend en antistatisch. De unieke samenstelling van vezels vorm een zeer effectieve barriere tegen vocht en voelt comfortabel aan. Gecertificeerd volgens een reeks normeringen waaronder de EN20471 oranje en RIS 3279, Modaflame HVO woven biedt bescherming bij uiteenlopende risico's.
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen