Hi-Vis Modaflame Jack Yellow/Navy XXXL R

Artikelnummer: MV25YNRXXXL
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
Artikelnummer MV25YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108258154
Nummer fabrikant MV25YNRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het tweekleuren modacryl doek, in combinatie met de reflecterende striping, zorgt ervoor dat de drager beter zichtbaar is en volledig beschermt bij gevaarlijke situaties. Het verbeterde ontwerp voldoet aan de strengste eisen van de vlamboog.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Zijzakken
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • Duurzame, sterke messing rits
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • 4 opbergzakken
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Verdekte telefoonzak
  • CE gecertificeerd
  • het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen