XXL-schuimmodule voor M4-lades met autogereedschap

Artikelnummer: MODM.XXL7
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
    Producttype Hangkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer MODM.XXL7
    EAN/GTIN 3662424153181
    Nummer fabrikant MODM.XXL7

    Omschrijving

    Omschrijving:

    XXL-schuimmodule voor M4 lades met automotive gereedschap

    Levering:

    • Slotenmakershamer met grafiet steel 40mm (200C.40)
    • Kunststof hamer stalen middenstuk 32mm (208A.32 CBA)
    • 3-pons 249.G 3,95 - 4,95 - 5,9mm
    • Precisie centerpons punt 6mm (256.6)
    • Vlakke beitel met handvat 15mm (263. G19)
    • Precisie voelermaat metrisch (804)
    • Magneetzoeker, flexibel (827B)
    • Snijder afbreekmes 18mm (844.SE18)
    • 4 dopsleutels voor gloeibougies B.19 R 8 - 9 - 10 - 12mm
    • 4 dopsleutels voor bougies B.J 14 - 16 - 18 - 21mm
    • Dopsleutel voor olie verversen 10mm (D.106-10)
    • Dopsleutel voor olie verversen XZN (D.120-16)
    • Dopsleutel met grote doorsnede 305mm (D.3-12 )
    • Dopsleutel met grote doorsnede 165mm (D.3-7)
    • Speciale tang (DM.28A)
    • 3 dopsleutels 3/8″ olie verversen MB.S 8 - 10mm + Torx
    • Olie filtersleutel voor auto's 66-105mm (U.48 )
    • Oprolbandmaat (800A.216PB)
    • Kleeftang voor popnagels 3 - 5mm (Y.103CPB)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen