Schuimmodule met 14 bitmoffen 1/2″.

Artikelnummer: MODM.SHPB
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MODM.SHPB
EAN/GTIN 3662424043338
Nummer fabrikant MODM.SHPB
L-nummer L60130 10671

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met het modulaire opbergsysteem FACOM: geschikt voor de werkplaatswagens CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+

Kenmerk:

  • H[mm]: 40
  • L[mm]: 175
  • D[mm]: 418

Levering:

  • Schroevendraaierbit 1/2″ lang: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Schroevendraaierbit 1/2″: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19mm
  • Schuiminzetstuk PM.SHP

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen