Kunststof module - serie 440 , steeksleutel , 4-delig.

Artikelnummer: MOD.440-2PB
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MOD.440-2PB
EAN/GTIN 3148518006064
Nummer fabrikant MOD.440-2PB
L-nummer L60130 10919

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM:- Geschikt voor werkplaatswagens CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en box MBOX.L.
  • Kop 15° gekanteld

Kenmerk:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • D [mm]: 418
  • [kg]: 2

Levering:

  • Bekkensleutels, serie 440: 27 - 29 - 30 - 32 mm
  • Kunststof inzetstuk: PL.314A

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen