Sponning-spansysteem MCX

Artikelnummer: MCX
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
Producttype Hoekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MCX
EAN/GTIN 4008158032030
Nummer fabrikant MCX
L-nummer L80030 354

Omschrijving

Omschrijving:

  • Versteksysteem voor hoeken van 22,5°, 30°, 45° en 60°
  • Gelijkmatige druk op het verstek
  • Hoekadapter kan zonder gereedschap worden verwisseld
  • Praktisch toebehoren voor BESSEY schroefklemmen TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS en DUO

Kenmerk:

  • Spanwijdte: 100 mm
  • Hoekbereik: 22,5°/30°/45°/60°

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u