Sponning-spansysteem MCX

Artikelnummer: MCX
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
    Producttype Hoekspanner

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer MCX
    EAN/GTIN 4008158032030
    Nummer fabrikant MCX
    L-nummer L80030 354

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Versteksysteem voor hoeken van 22,5°, 30°, 45° en 60°
    • Gelijkmatige druk op het verstek
    • Hoekadapter kan zonder gereedschap worden verwisseld
    • Praktisch toebehoren voor BESSEY schroefklemmen TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS en DUO

    Kenmerk:

    • Spanwijdte: 100 mm
    • Hoekbereik: 22,5°/30°/45°/60°

    Toepassing:

    • Afwerking van bouw
    • DIY
    • Meubel- en interieurbouw

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Verwijder meestal vuil

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen